Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Ringlicht RL12, 45 mm - 260 mm (optimal ca. 100 mm), amber (590 nm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - LED-Ringlicht RL12, 45 mm - 260 mm (optimal ca. 100 mm), amber (590 nm)
Artikelbild - LED-Ringlicht RL12, 45 mm - 260 mm (optimal ca. 100 mm), amber (590 nm)
Detail - LED-Ringlicht RL12, 45 mm - 260 mm (optimal ca. 100 mm), amber (590 nm)
Detail - LED-Ringlicht RL12, 45 mm - 260 mm (optimal ca. 100 mm), amber (590 nm)
Detail - LED-Ringlicht RL12, 45 mm - 260 mm (optimal ca. 100 mm), amber (590 nm)
Detail - LED-Ringlicht RL12, 45 mm - 260 mm (optimal ca. 100 mm), amber (590 nm)
StarLight - Logos
Artikel-Nr.:
     1253H-100-007706
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-007706
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
ringleuchte

LED-Ringlicht RL12, 45 mm - 260 mm (optimal ca. 100 mm), amber (590 nm)


Eigenschaften
  • Homogene Ausleuchtung im gesamten Arbeitsbereich
  • Flimmerfreies Licht durch optimierte, verlustarme Elektronik
  • Ideal für Industrie und maschinelle Bildverarbeitung
  • Enorme Lichtstärke
  • Helligkeit von 0 - 100% einstellbar
  • In verschiedenen Lichtfarben und Farbtemperaturen erhältlich
  • Variabler Spanndurchmesser, mit Reduzierringen anpassbar
  • Robustes Aluminiumgehäuse in modernem Design

Lieferumfang
  • LED-Ringlicht RL12
  • LED-Steuereinheit (TC)
  • Multi-Adapter Steckernetzteil (EU, UK, US)
  • Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Arbeitsabstand:
45 mm - 260 mm (optimal ca. 100 mm)
Lichtfarbe:
amber (590 nm)
Anzahl LEDs:
12 × Power-LED
Helligkeitssteuerung:
feinstufig 0 - 100% mit Memory-Funktion
Leistungsaufnahme:
ca. 15 W
Eingang Netzteil:
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ausgang Netzteil:
24 V DC, 1 A
Höhe:
42 mm
Außendurchmesser:
130 mm
Innendurchmesser:
66 mm
Spanndurchmesser:
max. 66 mm
Innengewinde:
M67 × 0,75
Länge Zuleitung:
0,85 m
Kabellänge Netzteil:
1,40 m
Material:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
titan und schwarz
Gewicht:
ca. 750 g
Abmessung Steuerung (L × B × H):
78 mm × 38 mm × 21 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 709,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,08*
€ 1.003,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,39*
€ 982,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,74*
€ 936,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,14*
€ 914,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,19*
€ 843,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-007724
ab € 97,91*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-007726
ab € 217,50*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-007725
ab € 97,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.