Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbstarrer Lichtleiter GLS3, 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild - Halbstarrer Lichtleiter GLS3, 600 mm
Artikelbild - Halbstarrer Lichtleiter GLS3, 600 mm
Detail - Halbstarrer Lichtleiter GLS3, 600 mm
Detail - Halbstarrer Lichtleiter GLS3, 600 mm
StarLight - Logos
Artikel-Nr.:
     1253H-100-003876
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-003876
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbstarrer Lichtleiter
halbstarrer lichtleiter

Halbstarrer Lichtleiter GLS3, 600 mm


Eigenschaften
  • Hohe Flexibilität und Lichtausbeute
  • Sehr gute Transmission
  • Punktförmige Beleuchtung
  • Geringe Wärmeentwicklung am Objekt
  • Für Halogen- und LED-Kaltlichtquellen
  • Ausführungen mit mehreren frei beweglichen Armen
  • Adaptierbar auf Lichtquellen aller Hersteller
  • Kundenorientiert anpassbar

Lieferumfang
  • Halbstarrer Lichtleiter GLS3
Weitere Informationen:
Armlänge:
600 mm
Durchmesser aktive Lichtleitung:
4,5 mm
Lichtleiteranschluss:
15 mm (Standard)
Abstrahlwinkel:
70°
Beleuchtung:
punktförmig
Anzahl der Arme:
3
Durchmesser Lichtausgang:
13 mm
Durchmesser Lichteingang:
44 mm
Außendurchmesser Schlauch:
10 mm
Temperatur Eingang (Lichtquelle):
max. 230°C
Material Schlauch:
Stahl / Messing, schwarz lackiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1253
65
Frei Haus
ab € 329,03*
€ 394,33*
Frei Haus
ab € 393,78*
€ 448,30*
Preise: Lager 1253
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,33*
€ 469,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,44*
€ 459,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,58*
€ 443,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,62*
€ 439,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,03*
€ 391,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 329,03* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1253
Versand: Lager 1253
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1253
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-002917
ab € 32,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.