Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S45-PR-5-Y03-PV :: Distanzsensor (kurz) IP69K :: 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - DATALOGIC S45-PR-5-Y03-PV :: Distanzsensor (kurz) IP69K :: 80 mm
Artikelbild - DATALOGIC S45-PR-5-Y03-PV :: Distanzsensor (kurz) IP69K :: 80 mm
Artikel-Nr.:
     1253-950411380
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S45-PR-5-Y03-PV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor

DATALOGIC S45-PR-5-Y03-PV :: Distanzsensor (kurz) IP69K :: 80 mm

leistungsfähiger Mini-Sensor in europäischer Bauform
  • reagiert unabhängig von der Objektoberfläche
  • Inversion der analogen Merkmale
  • Fenstermodus für zwei Sätze Punkterkennung
  • hohe Linearität und Wiederholungsgenauigkeit
Weitere Informationen:
Reichweite:
80 mm
Lichtemmission:
LED rot (632 nm)
Schaltungsart:
PNP
Versorgungsspannung:
10…30 V DC
Anschluss:
M8-Stecker 4-polig
Anzeige-LEDs:
Power, Output
Welligkeit:
max. 10%
Verbrauch (ohne Ausgangsstrom):
max. 30 mA
Ausgangsstrom:
100 mA
Sättigungsspannung:
max. 2 V
Reaktionszeit:
500 µs
Schaltfrequenz:
1 kHz
Schutzart:
IP67, IP69K
Gehäusematerial:
ABS
Linsen-/Scheibenmaterial:
PMMA
Betriebstemperatur:
-20…60°C
Lagertemperatur:
-20…80°C
Abmessung:
ca. 34x20x12 mm
Gewicht:
10 g
Normen:
EN60947-5-2, EN60008-2-6, EN60068-2-27, CE, UL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,46*
€ 536,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,54*
€ 519,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,20*
€ 505,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,29*
€ 477,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 380,17*
€ 452,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,64*
€ 422,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.