Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGNODE-Dylastic-Band, 12,7x0,56mmx2438lfm, 816 B, schwarz, Kerndurchm. 406mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Signode PP-Umreifungsband Dylastic® Großrolle, 12,7 mm breit,0,56 mm stark,glatt
Signode PP-Umreifungsband Dylastic® Großrolle, 12,7 mm breit,0,56 mm stark,glatt
Artikel-Nr.:
     123TP-9400013
Hersteller:
     Signode
Herst.-Nr.:
     9400013
EAN/GTIN:
     4056705100152
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
  • Hochwertiges Umreifungsband aus Polypropylen
  • Aus 95 % Neupolymer gefertigt
  • Beste Verschlussfestigkeitswerte durch glatte Oberfläche
  • Glatte Bänder verringern den Reibungswiderstand - kein Bandspannungsverlust
  • Höhere Bruchlast bei gleicher Bandabmessung durch Vollmaterial statt Waffelung
  • Hervorragende Elastizität
  • Verschliessbar durch Verschweissen oder Verschlusshülsen
  • Kerndurchmesser: 406 mm
  • Gewicht je Rolle: ca. 15,3 kg
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Gewicht VE in KG:
30,6
Qualität:
226kp
Länge innen:
2438 m
Breite innen:
12,7 mm
Stärke:
0,56 mm
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Automatenband, Umreifungsband, kunststoffumreifungsband, Signode, Dylastic, PP, Polypropylen, Großrolle, Umreifung, Spedition, Neupolymer, elastisch, reißfest, Verpackungsband, 9400013, 9.400.013, 940.003, umreifungsbänder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
2
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 101,97*
€ 180,91*
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 101,72*
€ 181,20*
9 Tage
nicht lagernd
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 101,92*
€ 185,18*
8 Tage
12
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 125,86*
€ 197,43*
Lager 123
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 129,67*
€ 205,09*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 205,09*
€ 244,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 193,05*
€ 229,73
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 164,13*
€ 195,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 147,35*
€ 175,35
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 138,95*
€ 165,35
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 135,12*
€ 160,79
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 129,67*
€ 154,31
pro Rolle
1 Rolle enthält 2.438 Meter (ab € 0,05319* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 410,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.