Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signode PP-Umreifungsband Dylastic® Großrolle, 12,7mm breit,0,56mm stark,glatt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Signode PP-Umreifungsband Dylastic® Großrolle, 12,7 mm breit,0,56 mm stark,glatt
Signode PP-Umreifungsband Dylastic® Großrolle, 12,7 mm breit,0,56 mm stark,glatt
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT9400013
Hersteller:
     Signode
Herst.-Nr.:
     9400013
EAN/GTIN:
     4063963010840
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
  • Hochwertiges Umreifungsband aus Polypropylen
  • Aus 95 % Neupolymer gefertigt
  • Beste Verschlussfestigkeitswerte durch glatte Oberfläche
  • Glatte Bänder verringern den Reibungswiderstand - kein Bandspannungsverlust
  • Höhere Bruchlast bei gleicher Bandabmessung durch Vollmaterial statt Waffelung
  • Hervorragende Elastizität
  • Verschliessbar durch Verschweissen oder Verschlusshülsen
  • Kerndurchmesser: 406 mm
  • Gewicht je Rolle: ca. 15,3 kg
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Gewicht VE in KG:
30,6
Qualität:
226kp
Länge innen:
2438 m
Breite innen:
12,7 mm
Stärke:
0,56 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
2
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 101,66*
€ 180,17*
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 102,12*
€ 180,46*
Lager 42XH2
nicht lagernd
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 102,10*
€ 184,55*
8 Tage
12
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 126,17*
€ 197,47*
10 Tage
unbekannt
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 166,98*
€ 201,07*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 184,55*
€ 219,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 175,50*
€ 208,85
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 148,34*
€ 176,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 130,81*
€ 155,66
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 115,75*
€ 137,74
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 113,15*
€ 134,65
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 108,98*
€ 129,69
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 108,47*
€ 129,08
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 102,10*
€ 121,50
pro Rolle
1 Rolle enthält 2.438 Meter (ab € 0,04188* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 369,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.