Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller, für 50mm Rollenbreite, Komfort-Spezial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handabroller für Klebeband, Komfort-Spezial
Handabroller für Klebeband, Komfort-Spezial
Artikel-Nr.:
     123TP-9070048
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9070048
EAN/GTIN:
     4056705700482
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Filamentabroller
  • Für 50 mm Rollenbreite und 76 mm Rollenkerndurchmesser
  • Metallgehäuse mit Kunststoffgriff
  • Mit regelbarer Abrollbremse und feinem Zahnmesser
  • Gewicht: ca. 630 g
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Gewicht VE in KG:
0,689
Weitere Suchbegriffe: Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, klebebandabroller 50mm, handabroller, Abroller, 9070048, 9.070.048, 90.700.48, Packband-abroller, Klebeband-abroller
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 9,94*
€ 21,97*
Lager 123
Frei Haus
ab € 10,31*
€ 22,82*
7 Tage
3
€ 3,99*
ab € 10,82*
€ 23,70*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,10*
€ 25,27*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,55*
€ 27,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
9070057
ab € 15,57*
Zubehör
TransPak
9070050
ab € 10,30*
Zubehör
Monta
299535
ab € 112,20*
Zubehör
Monta
299502
ab € 64,75*
Zubehör
Monta
299540
ab € 121,39*
Zubehör
Monta
299530
ab € 133,12*
Zubehör
TransPak
9070049
ab € 6,76*
Zubehör
tesa
299645
ab € 20,62*
Zubehör
TransPak
9070053
ab € 17,75*
Zubehör
tesa
299501
ab € 81,71*
Zubehör
tesa
299498
ab € 69,15*
Zubehör
tesa
299521
ab € 94,38*
Zubehör
tesa
299528
ab € 142,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.