Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fillpak Go Box, 70gr/m² Greenline, 38cm breit, 360lfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fillpak Go Box, 70gr/m² Greenline, 38cm breit, 360lfm, 400x200x300mm
Fillpak Go Box, 70gr/m² Greenline, 38cm breit, 360lfm, 400x200x300mm
Artikel-Nr.:
     123TP-8703109
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8703109
EAN/GTIN:
     4056705062665
Suchbegriffe:
Hohlraumfuellsystem
Papierfüllsystem
papierfüllsystem

Papierstreifen zur Hohlraumfüllung

  • Kosteneffizient, flexibel, einfach und schützend
  • Per Hand werden Papierstränge abgezogen, die zur Hohlraumfüllung oder als Polster in den Karton geführt werden
  • Manuelle Arbeitsweise für den geringen Bedarf
  • Leichte Handhabung durch vorperforiertes Papier
  • Kompakte und stabile Box
  • Kein Strom erforderlich
  • Vertikale Öffnung auf der Vorderseite mit Blick auf den Inhalt
  • Klebestreifen an der Unterseite für sicheren Stand der Box
  • Griffe auf beiden Seiten für einfache Handhabung
  • Produktion des Füllmaterials direkt am Packplatz
  • Keine Mindestabnahme von Papier
  • Kartonmaße: 40 x 20 x 30 cm
  • Gewicht: 9,9 kg
  • Papier: Greenline, 38 cm breit, 360 lfm.
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
braun
Länge innen:
360 m
Breite innen:
380 mm
Länge außen:
400 mm
Breite außen:
200 mm
Höhe außen:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: 8703109, Fillpak Go Box, Füll- und Polstermaterialien, Füllmaterial, Polstermaterial, Hohlraumausfüllung, Füllen, Polster, Füll
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
62
€ 7,90*
ab € 28,82*
€ 62,84*
Lager 123
Frei Haus
ab € 41,06*
€ 63,54*
6 Tage
12
€ 3,99*
ab € 46,23*
€ 68,99*
5 Tage
62
Frei Haus
ab € 28,71*
€ 72,51*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
1 Stück enthält 360 Meter (ab € 0,11406* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.