| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-8703102 Herst.-Nr.: 8703102 EAN/GTIN: 4056705007536 |
| |
|
| | |
| - Geeignet für PadPak Guardian
- Papierstreifen einsetzbar zum Polstern, Ausfüllen, Fixieren und Einwickeln
- Bestehend aus zwei Lagen Recycling- und Frischfaserpapier
- Rollenbreite: 38 cm
- Gewicht je Stapel: 20 kg
Weitere Informationen: | | Qualität: | 2-lagig | Länge innen: | 180 m | Breite innen: | 38 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: papierpolster, Pad Pak Guardian, Guardian, Pad Pak, 8703102, 870302, 87.031.02, endlos, padpack, pad pak, pad pack, Recycling, Frischfaser |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 63,22* | € 106,43* | | | | Lager 123 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,23* | € 110,52* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,00* | € 114,77* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,15* | € 116,26* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,45* | € 116,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 180 Meter (ab € 0,41795* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|