| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-8703100 Herst.-Nr.: 8703100 EAN/GTIN: 4056705007512 |
| |
|
| | |
| - Geeignet für PadPak Guardian
- Besteht aus einer Lage Recyclingpapierpapier
- Umweltfreundlich und recycelbar
- Vorperforiert
- Gewicht je Stapel: 21 kg
- Breite: 38 cm
- Laufmeter: 300 lfm.
Weitere Informationen: | | Qualität: | 1-lagig | Länge innen: | 300 m | Breite innen: | 38 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: papierpolster, Pad Pak Guardian, Guardian, Pad Pak, 8703100, 87031.00, 87.031.00, endlos, padpack, pad pak, pad pack |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,34* | € 99,44* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,05* | € 100,93* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,04* | € 103,25* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,12* | € 110,56* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,84* | € 110,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 300 Meter (ab € 0,22114* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|