| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-8703007 Herst.-Nr.: 8703007 EAN/GTIN: 4056705007550 |
| |
|
| | |
| - Geeignet für FillPak
- Vorperforiert
- Umweltfreundlich und recycelbar
- Gewicht: 20 kg
- Durchschnittsertrag: 3 m³
- Aus Recycling-Material
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 500 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Füllmaterial, FillPak, Polster, 8700063, 8.700.063, 87.000.63, endlos, fill pak, 8703007, 8.703.007, 87.030.07 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 24 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 56,29* | € 69,18* | | | | | 5 Tage | | | 24 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 56,44* | € 69,52* | | | | Lager 123 | | | | 24 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 70,67* | € 73,92* | | | | | | 10 Tage | | | 24 | | pro Karton | Frei Haus | ab € 72,43* | € 75,97* | | | | | 8 Tage | | | 24 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 73,52* | € 76,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Meter (ab € 0,14134* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Pakete | Mindestbestellmenge: 24 Pakete ( entspricht € 1.774,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|