| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-8700031 Herst.-Nr.: 8700031 EAN/GTIN: 4056705100220 |
| |
|
| | |
| - Geeignet für PadPak Senior
- Besteht aus zwei Lagen Kraftpapier
- Umweltfreundlich und recycelbar
- Rollenbreite: 760 mm
- Gewicht: 31 kg
Weitere Informationen: | | Qualität: | 2-lagig | Länge innen: | 290 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: papierpolster, Pad Pak Senior, Senior, Pad Pak, 8700031, 87.000.31, 8.700.031, endlos, padpack, pad pak, pad pack, Verpackungspolstermaschine |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 106,23* | € 159,28* | | | | Lager 123 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,56* | € 163,41* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,96* | € 166,45* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,61* | € 174,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 290 Meter (ab € 0,40194* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|