Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 150x225mm, 100µ,, antistatisch, rosa, aminfreies LDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Beutel, antistatisch, 150 x 225 mm, mit Druckverschluss
PE-Beutel, antistatisch, 150 x 225 mm, mit Druckverschluss
Artikel-Nr.:
     123TP-8462072
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8462072
EAN/GTIN:
     4056705620728
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Druckbandbeutel
  • Für Lagerung und Versand elektronischer Bauteile
  • Material: aminfreies LDPE, wiederverwertbar
  • Oberflächenwiderstand: 1010 bis 1011 Ohm
  • Ableitzeit: < 2 Sekunden
  • Art der antistatischen Behandlung: antistatisches Batch
  • Zugrunde liegende Norm: IEC 61340-5-1/TR2
  • Masstoleranz Beutel +/- 3 mm
  • Breite = offene Seite
Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
rosa
Gewicht VE in KG:
8,02
Länge innen:
225 mm
Breite innen:
150 mm
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: Druckverschlussbeutel, Schnellverschlussbeutel, Flach-Beutel, Flachbeutel, LDPE-Beutel, PE-Beutel, pe-beutel 150 x 225mm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 100 my, PE, Beutel, antistatisch, 8462072, 8.462.072, 84.620.72, esd, egb, flachbeutel, polybeutel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1363*
€ 0,4251*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3496*
€ 0,4596*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,40*
€ 38,49*
5 Tage
417
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,46*
€ 39,06*
6 Tage
417
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 39,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4251*
€ 0,50587
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3107*
€ 0,36973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2536*
€ 0,30178
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2193*
€ 0,26097
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1633*
€ 0,19433
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1363*
€ 0,1622
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.