Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Etiketten, 100x100mm, aus Papier, grün, mit Aufdruck/Symbol


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gefahrgut-Etiketten, Papier, 100 x 100 mm, Non Flammable Gas
Gefahrgut-Etiketten, Papier, 100 x 100 mm, Non Flammable Gas
Artikel-Nr.:
     123TP-8372091
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8372091
EAN/GTIN:
     4056705720916
Suchbegriffe:
Gefahrgutetiketten Klasse 2 Nicht e...
Gefahrgutklasse 2.2
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Für die Kennzeichnung gefährlicher Güter auf allen Transportwegen
  • Umweltfreundlich - aus Papier
  • Gemäss IMDG, ADR
  • Hohe Klebkraft
  • 1.000 Stück je Rolle
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
grün
Gewicht VE in KG:
1,664
Länge innen:
100 mm
Breite innen:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: gefahrgutetiketten klasse 2 nicht entzündbare, nicht giftige gase, Gefahrengut, Etiketten, Warenkennzeichnung, Gefahrstoff, 8372091, 8.372.091, 83.720.91, etikett, Hinweisetiketten, Hinweisetikett, Gefahrenaufkleber, gefahrenetikett, gefahrgutaufkleber, klasse 2.2, nicht entzündbare gase, nicht giftige Gase, gefahrstoffetiketten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
Frei Haus
ab € 27,12*
€ 65,43*
5 Tage
2
€ 7,90*
ab € 24,29*
€ 65,48*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,81*
€ 69,68*
10 Tage
50
€ 3,99*
ab € 32,12*
€ 71,73*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 24,31*
€ 75,13*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 65,43*
€ 77,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 63,83*
€ 75,96
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 46,18*
€ 54,95
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 41,17*
€ 48,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,75*
€ 41,35
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 31,36*
€ 37,32
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 27,12*
€ 32,27
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,02712* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.