Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnetiketten 145x70mm, aus Papier rot, nicht stapelbar, don't stack


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warnetiketten, 145 x 70 mm, aus Papier, Aufdruck, Nicht stapelbar, Don´t stack
Warnetiketten, 145 x 70 mm, aus Papier, Aufdruck, Nicht stapelbar, Don´t stack
Artikel-Nr.:
     123TP-8370015
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8370015
EAN/GTIN:
     4056705065512
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Mehrzwecketikett
Multifunktionsetikett
  • Auffällige Warnetiketten zum bedarfsgerechten Kennzeichnen Ihrer Versandgüter
  • Aufdruck in Deutsch und Englisch
  • Einfaches, sauberes Handling
  • Selbstklebend auf Trägerfolie
  • Einzeln abziehbar von der wirtschaftlichen Rolle mit 1.000 Stück
  • Alle Etiketten auch mehrsprachig erhältlich
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
rot
Gewicht VE in KG:
1,58
Qualität:
Papier
Länge innen:
145 mm
Breite innen:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Universaletikett, Vielzwecketikett, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, warnetiketten nicht stapelbar, warnetikett papier, mehrzwecketiketten rot, Warnetiketten, Etikett, Aufkleber, Hinweis, Hinweisetikett, Warnung, nicht stapelbar, don´t stack, etiketten, warnetikett, nicht stapeln, do not stack, Hinweisetiketten, stapeln verboten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
Frei Haus
ab € 17,19*
€ 50,64*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 41,4529*
€ 55,4429*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,91*
€ 61,05*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,64*
€ 60,26
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 49,62*
€ 59,05
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 35,96*
€ 42,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 28,29*
€ 33,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 25,71*
€ 30,59
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,18*
€ 25,20
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,19*
€ 20,46
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,01719* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
9070216
ab € 50,26*
Zubehör
k.A.
299653
ab € 72,49*
Zubehör
TransPak
9070215
ab € 48,80*
Zubehör
TransPak
8370016
ab € 17,99*
Zubehör
TransPak
8370014
ab € 19,42*
Zubehör
TransPak
8370012
ab € 19,70*
Zubehör
TransPak
8370013
ab € 20,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.