Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, 200mm breitx125lfm, 200µ,, transparent LDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchfolie, 200mm breitx125lfm, 200µ, transparent, LDPE
Schlauchfolie, 200mm breitx125lfm, 200µ, transparent, LDPE
Artikel-Nr.:
     123TP-8260275
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260275
EAN/GTIN:
     4056705003538
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch
  • Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet
  • Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen
  • Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit
  • Aus sehr reiss- und durchstossfestem LDPE
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Gewicht je Rolle: 9,2 kg
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
9,8
Länge innen:
125 m
Breite innen:
200 mm
Stärke:
200 µ
Weitere Suchbegriffe: LDPE, Folie, einschweißfolie.einschweissfolie, 8260275, 8.260.275, 82.602.75, halbschlauchfolie
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 24,82*
€ 66,60*
4 Tage
9
€ 7,90*
ab € 26,55*
€ 68,55*
Lager 123
Frei Haus
ab € 41,19*
€ 72,20*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,27*
€ 73,54*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 26,62*
€ 77,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.