Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, 250mm breitx250lfm, 100µ,, transparent LDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchfolie, 250mm breitx250lfm, 100µ, transparent, LDPE
Schlauchfolie, 250mm breitx250lfm, 100µ, transparent, LDPE
Artikel-Nr.:
     123TP-8260270
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260270
EAN/GTIN:
     4056705003590
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100mµ 250mmx250m
folienschlauch
  • Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet
  • Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen
  • Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit
  • Aus sehr reiss- und durchstossfestem LDPE
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Rollendurchmesser: 260 mm
  • Gewicht je Rolle: 11,5 kg
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
11,56
Länge innen:
250 m
Breite innen:
250 mm
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: folienschlauch 400x250 lfm, LDPE, Folie, einschweißfolie.einschweissfolie, 8260270, 8.260.270, 82.602.70, halbschlauchfolie
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 27,91*
€ 69,58*
4 Tage
2
€ 7,90*
ab € 30,67*
€ 72,28*
Lager 123
Frei Haus
ab € 43,89*
€ 75,32*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,85*
€ 76,71*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 30,83*
€ 81,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.