Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, 800mm breitx250lfm, 50µ,transparent LDPE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE-Schlauchfolie, 800 mm breit x 250 lfm., 50 µ - transparent
LDPE-Schlauchfolie, 800 mm breit x 250 lfm., 50 µ - transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-8260227
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260227
EAN/GTIN:
     4056705602274
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch 400x250 lfm
folienschlauch
  • Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet
  • Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen
  • Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit
  • Deutlich geringere Entsorgungskosten durch Stärkenreduzierung
  • Aus reiss- und durchstossfestem LDPE
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Rollendurchmesser: 200 mm
  • Gewicht je Rolle: 18,6 kg
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
19,18
Länge innen:
250 m
Breite innen:
800 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 50µ, LDPE, Folie, 8.260.227, 8260227, einschweißfolie.einschweissfolie
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 43,50*
€ 87,45*
5 Tage
8
€ 7,90*
ab € 45,64*
€ 90,37*
Lager 123
Frei Haus
ab € 64,09*
€ 95,62*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,07*
€ 97,23*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 45,38*
€ 99,51*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 95,62*
€ 113,79
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 93,27*
€ 110,99
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 84,84*
€ 100,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 79,72*
€ 94,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 71,96*
€ 85,63
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 68,16*
€ 81,11
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 64,09*
€ 76,27
pro Rolle
1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,25636* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.