Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, 150mm breitx500lfm, 50µ,transparent LDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchfolie, 150mm breitx500lfm, 50µ, transparent, LDPE
Schlauchfolie, 150mm breitx500lfm, 50µ, transparent, LDPE
Artikel-Nr.:
     123TP-8260216
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260216
EAN/GTIN:
     4056705003675
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch
  • Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet
  • Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen
  • Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit
  • Deutlich geringere Entsorgungskosten durch Stärkenreduzierung
  • Aus reiss- und durchstossfestem LDPE
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Rollendurchmesser: 260 mm
  • Gewicht je Rolle: 6,9 kg
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
6,6
Länge innen:
500 m
Breite innen:
150 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: LDPE, Folie, einschweißfolie.einschweissfolie, 8260216, 8.260.216, 826.026
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
€ 7,90*
ab € 18,32*
€ 59,33*
Frei Haus
ab € 18,28*
€ 59,48*
Lager 123
Frei Haus
ab € 33,18*
€ 64,88*
7 Tage
10
€ 3,99*
ab € 35,72*
€ 67,20*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,46*
€ 67,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.