Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, 100mm breitx300lfm, 70µ,transparent MDPE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
HDPE-Schlauchfolie, 100 mm breit x 300 lfm, Stärke 70 µ
HDPE-Schlauchfolie, 100 mm breit x 300 lfm, Stärke 70 µ
Artikel-Nr.:
     123TP-8260131
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260131
EAN/GTIN:
     4056705601314
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch
  • Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet
  • Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen
  • Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit
  • Deutlich geringere Entsorgungskosten durch Stärkenreduzierung
  • Sehr hohe Reiss- und Durchstossfestigkeit
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Rollendurchmesser: 250 mm
  • Gewicht je Rolle: 3,7 kg
Weitere Informationen:
Material:
MDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
3,46
Länge innen:
300 m
Breite innen:
100 mm
Stärke:
70 µ
Weitere Suchbegriffe: HDPE, Folie, 8260131, 8.260.131, 82.601.31, einschweißfolie.einschweissfolie
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 14,91*
€ 57,09*
5 Tage
63
1
€ 7,90*
ab € 15,67*
€ 57,80*
13 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,99*
ab € 48,64*
€ 62,35*
Lager 123
1
Frei Haus
ab € 31,45*
€ 62,46*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 51,03*
€ 65,06*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 62,46*
€ 74,33
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 59,95*
€ 71,34
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 48,23*
€ 57,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 44,30*
€ 52,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 37,56*
€ 44,70
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 35,21*
€ 41,90
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,45*
€ 37,43
pro Rolle
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,10484* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.