Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Flachfolie, 1000mm breitx50lfm, 100µ,, transluzent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PE-Flachfolie transluzent, 1.000 mm x 50 lfm., 100 &#956
PE-Flachfolie transluzent, 1.000 mm x 50 lfm., 100 &#956
Artikel-Nr.:
     123TP-8260050
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260050
EAN/GTIN:
     4056705600508
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 50 meter
flachfolie
  • Optimaler Schutz vor Wind, Regen, Staub, Schmutz und anderen Umwelteinflüssen
  • Besonders zum Einwickeln oder Abdecken grosser Gegenstände geeignet
  • Hergestellt aus einem grossen Anteil Recyclingmaterial, daher sehr kostengünstig
  • Vielseitig einsetzbar, undurchlässig
  • Strapazierfähig und robust
  • Auf Rolle
  • Rollendurchmesser: ca. 125 mm
  • Gewicht pro Rolle: ca. 5,0 kg
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transluzent
Gewicht VE in KG:
4,64
Länge innen:
1000 mm
Breite innen:
1000 mm
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: Baufolie, PE, transluzent, Abdeckfolie, Folie, 8260050, 8.260.050, 82.600.50, pe-schutzfolie, abdeckplane, plane, planfolie, ldpe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
43
1
€ 7,90*
ab € 15,47*
€ 52,69*
1
Frei Haus
ab € 15,45*
€ 53,14*
Lager 123
1
Frei Haus
ab € 31,13*
€ 58,41*
7 Tage
10
1
€ 3,99*
ab € 31,69*
€ 58,80*
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,99*
ab € 44,99*
€ 59,28*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 58,41*
€ 69,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 57,35*
€ 68,25
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 52,47*
€ 62,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 47,31*
€ 56,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 43,27*
€ 51,49
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 35,34*
€ 42,05
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,13*
€ 37,04
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,6226* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.