Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Flachfolie, 3000mm breitx50lfm, 120µ,, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE-Flachfolie, transparent, 120 µ
LDPE-Flachfolie, transparent, 120 µ
Artikel-Nr.:
     123TP-8201326
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8201326
EAN/GTIN:
     4056705006126
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 1000mmx50lfm stärke 120µ...
flachfolie 50 meter

Zuverlässiger Schutz vor Staub, Schmutz und Witterungseinflüssen

  • Universeller Einsatz im Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Handel u.v.m.
  • Undurchlässig, strapazierfähig und robust
  • Auch bedruckt lieferbar
  • Stärke: 120 µ
  • Rollendurchmesser: 150 mm
  • Gewicht pro Rolle: ca. 16,6 kg
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transaprent
Gewicht VE in KG:
16,6
Länge innen:
50 m
Breite innen:
3000 mm
Stärke:
120 µ
Weitere Suchbegriffe: flachfolie, PE, Abdeckfolie, Folie, 8201326, 8.201.326, 82.013.26, pe-schutzfolie, abdeckplane, baufolie, planfolie, schutzfolie
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 38,77*
€ 86,02*
4 Tage
63
€ 7,90*
ab € 38,67*
€ 86,11*
Lager 123
Frei Haus
ab € 60,78*
€ 94,42*
5 Tage
63
Frei Haus
ab € 38,84*
€ 96,10*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,23*
€ 96,21*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 94,42*
€ 112,36
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 92,89*
€ 110,54
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 83,88*
€ 99,82
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 78,88*
€ 93,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 69,37*
€ 82,55
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 64,14*
€ 76,33
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 60,78*
€ 72,33
pro Rolle
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.