Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Seitenfaltensack, 570+370x730mm, 150µ,, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LDPE-Seitenfaltensack,570+370x730mm (B + Seitenfalte x L ) - 150 , transparent
LDPE-Seitenfaltensack,570+370x730mm (B + Seitenfalte x L ) - 150 , transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-8167007
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8167007
EAN/GTIN:
     4056705670075
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke
  • Hervorragender Schutz Ihrer Güter vor Staub und Feuchtigkeit
  • Ideal als Inlet oder Haube für Kartons (z.B. Gefahrgutkartons)
  • Auch als Hülle für grosse Produkte verwendbar
  • Besonders reiss- und durchstossfestes Polyethylen
  • Kein Regenerat
  • 50 Stück je Karton
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
9,82
Länge innen:
570 mm
Breite innen:
730 mm
Stärke:
150 µ
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltensack, ldpe seitenfaltensack 150my, kunststoffsack, pe-säcke 150 µ, Kartoninlet, Kartonhaube, Haubensack, 8167007, 8.167.007, 81.670.07, seitenfaltensäcke, Haube gitterbox, gitterboxhaube, haube
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22547*
€ 1,64547*
Lager 123
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,65*
4 Tage
2912
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,73*
€ 1,72*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,96*
€ 74,30*
8 Tage
200
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 58,66*
€ 93,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 82,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.