Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 160x250mm, 100µ,, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachbeutel, 100 µ, 160 x 250 mm (B x L)
Flachbeutel, 100 µ, 160 x 250 mm (B x L)
Artikel-Nr.:
     123TP-8160219
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160219
EAN/GTIN:
     4056705602199
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
pe-beutel 16 x 25 cm
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
6,92
Länge innen:
250 mm
Breite innen:
160 mm
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 100µ, PE, Beutel, Folie, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, 8.160.219, 816.029, 8160219, polybeutel, flachsack
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03561*
€ 0,06051*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04855*
€ 0,06295*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,69*
€ 54,21*
5 Tage
25
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 21,70*
€ 55,45*
6 Tage
25
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,57*
€ 55,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,06051*
€ 0,07201
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,04857*
€ 0,0578
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,04769*
€ 0,05675
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,04591*
€ 0,05463
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03561*
€ 0,04238
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 60,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.