Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Abfallsack Premium XXL, 1240+840x2500mm, 100µ,, transparent Inhalt 2500l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PE-Abfallsäcke Premium, 1240 + 840 x 2500mm, 100µ, Inhalt 2500l, transparent
PE-Abfallsäcke Premium, 1240 + 840 x 2500mm, 100µ, Inhalt 2500l, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-8160174
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160174
EAN/GTIN:
     4056705004832
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • Extra grosser Müllsack für Styroporabfälle, Füllmaterial u.ä.
  • Umweltfreundlich - die Müllbeutel bestehen aus LDPE
  • Zur Herstellung werden ausgesuchte Regranulate (i.d.R. aus Prozessabfällen) verwendet
  • Passend für gängige Sackständer
  • Sehr durchstoss- und reissfest
  • Premium-Qualität
  • Verpackt im Karton zu 20 Stück
Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
17,38
Länge innen:
2500 mm
Breite innen:
1240 mm
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke transparent 100µ, abfall-säcke transparent, abfall säcke, deluxe müllsack, Müllbeutel, Abfallbeutel, Sack, Müllsack, PE-Abfallsäcke, Abfallsäcke, PE, XXL, 8160174, 8.160.174, 81.601.74, Kunststoffsäcke, kunststoffsack, big bag
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,983*
€ 6,405*
10 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,9088*
€ 6,4388*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 73,32*
€ 117,13*
5 Tage
11
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 79,55*
€ 123,81*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,405*
€ 7,62195
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,165*
€ 7,33635
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,793*
€ 6,89367
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,4895*
€ 6,53251
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,337*
€ 6,35103
pro Stück
ab 400 Stück
€ 5,023*
€ 5,97737
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,983*
€ 4,73977
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 128,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.