| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-8160169 Herst.-Nr.: 8160169 EAN/GTIN: 4056705004030 |
| |
|
| | |
| - Bester Schutz vor Nässe, Staub und Verrutschen
- Optimalen Halt für Ihre Packgüter durch biaxial schrumpfender Folie
- Geschrumpft äusserst reiss- und durchstossfest
- Besonders geeignet für schweres Packgut
- Für Europaletten bis 1800 mm Gesamthöhe (Packgut + Palette)
- PE-Schrumpfhauben werden lose in Kartons geliefert
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Länge innen: | 1250 mm | Breite innen: | 2475 mm | Stärke: | 125 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrumpffolie, Haube, Warensicherung, 8160169, 8.160.169, 81.601.69, schutzfolie, schutzhaube, pe-schrumpfschlauch, schrumpfschlauch |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,65879* | € 5,94879* | | | | Lager 123 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,39* | € 6,07* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 70,12* | € 135,80* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 70,49* | € 145,31* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 109,87* | € 148,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 151,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|