Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schrumpfhaube, 1250+850x2600mm, 90µ,transparent mit Seitenfalte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Schrumpfhaube, 1250 mm + 850 mm x 2600 mm (B + Seitenfalte x L), 90µ, transp.
PE-Schrumpfhaube, 1250 mm + 850 mm x 2600 mm (B + Seitenfalte x L), 90µ, transp.
Artikel-Nr.:
     123TP-8160160
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160160
EAN/GTIN:
     4056705601604
Suchbegriffe:
Schrumpfhaube
schrumpfhaube
  • Bester Schutz vor Nässe, Staub und Verrutschen
  • Optimalen Halt für Ihre Packgüter durch biaxial schrumpfender Folie
  • Geschrumpft äusserst reiss- und durchstossfest
  • Besonders geeignet für schweres Packgut
  • Für Europaletten bis 2025 mm Gesamthöhe (Packgut + Palette)
  • PE-Schrumpfhauben werden lose in Kartons geliefert
Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
6,02
Länge innen:
2600 mm
Breite innen:
1250 mm
Stärke:
90 µ
Weitere Suchbegriffe: Schrumpffolie, Haube, Warensicherung, 8160160, 8.160.160, 81.601.60, schutzfolie, schutzhaube, pe-schrumpfschlauch, schrumpfschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,8081*
€ 7,3381*
Lager 123
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 7,46*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 94,48*
€ 164,78*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 94,59*
€ 165,90*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 94,48*
€ 175,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 186,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.