| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-8160159 Herst.-Nr.: 8160159 EAN/GTIN: 4056705601598 |
| |
|
| | |
| - Bester Schutz vor Nässe, Staub und Verrutschen
- Optimalen Halt für Ihre Packgüter durch biaxial schrumpfender Folie
- Geschrumpft äusserst reiss- und durchstossfest
- Besonders geeignet für schweres Packgut
- Für Europaletten bis 1225 mm Gesamthöhe (Packgut + Palette)
- PE-Schrumpfhauben werden lose in Kartons geliefert
Weitere Informationen: | | Material: | PE-Folie | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 5,7 | Länge innen: | 1800 mm | Breite innen: | 1250 mm | Stärke: | 90 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrumpffolie, Haube, Warensicherung, 8160159, 8.160.159, 81.601.59, schutzfolie, schutzhaube, pe-schrumpfschlauch, schrumpfschlauch |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,65494* | € 5,99494* | | | | Lager 123 | | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,34* | € 6,10* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 85,2402* | € 159,9801* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 85,83* | € 161,5002* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 85,8801* | € 171,3501* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 183,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|