| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-8160158 Herst.-Nr.: 8160158 EAN/GTIN: 4056705601581 |
| |
|
| | |
| - Bester Schutz vor Nässe, Staub und Verrutschen
- Optimalen Halt für Ihre Packgüter durch biaxial schrumpfender Folie
- Geschrumpft äusserst reiss- und durchstossfest
- Besonders geeignet für schweres Packgut
- Für Europaletten bis 1025 mm Gesamthöhe (Packgut + Palette)
- PE-Schrumpfhauben werden lose in Kartons geliefert
Weitere Informationen: | | Material: | PE-Folie | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 5,31 | Länge innen: | 1600 mm | Breite innen: | 1250 mm | Stärke: | 100 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrumpfhaube, Seitenfaltensack, kunststoffsack 100my, schrumpfhaube, seitenfaltensack transpak, Schrumpffolie, Haube, Warensicherung, 8160158, 8.160.158, 81.601.58, schutzfolie, schutzhaube, pe-schrumpfschlauch, schrumpfschlauch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,49479* | € 3,22479* | | | | Lager 123 | | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,04* | € 3,30* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 39,5001* | € 87,1401* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 61,8702* | € 118,1901* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 62,0001* | € 127,8702* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 99,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|