Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Seitenfaltensack, 1300+950x1475mm, 50µ,Haube für Gitterbox, transp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Seitenfaltensack, 1300+950x1475mm, 50µ, transp., 100 St./Rolle, perforiert
PE-Seitenfaltensack, 1300+950x1475mm, 50µ, transp., 100 St./Rolle, perforiert
Artikel-Nr.:
     123TP-8160155
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160155
EAN/GTIN:
     4056705601550
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
  • Hervorragender Schutz Ihrer Güter vor Staub und Feuchtigkeit
  • Ideal als Inlet oder Haube für Gitterboxen bis 1.375 mm Höhe
  • Auch als Hülle für grosse Produkte verwendbar
  • Besonders reiss- und durchstossfestes Polyethylen
  • Kein Regenerat
  • Perforiert
  • 100 Stück je Rolle
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
29,96
Länge innen:
1475 mm
Breite innen:
1300 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltenhaube, Seitenfaltensack, seitenfaltensack transpak, seitenfaltenhaube, seitenfaltensack ldpe, PE, Sack, Seitenfalte, verpackungsmaterial, warensicherung, beutel, säcke, PE-Seitenfaltensack, 8160155, 8.160.155, 81.601.55, seitenfaltensäcke, gitterboxbeutel, Haube gitterbox, gitterboxhaube, haube, palettensack
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 1,21*
Lager 123
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,33*
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,40*
6 Tage
10500
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,046*
€ 1,4268*
4 Tage
84
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 68,08*
€ 119,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 133,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.