Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 160x220mm, 90µ,transparent Beschriftungsfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 160x220mm, 90µ, transparent, Beschriftungsfeld, geeignet für Lebensmittel
PE-Druckverschlussbeutel, 160x220mm, 90µ, transparent, Beschriftungsfeld, geeignet für Lebensmittel
Artikel-Nr.:
     123TP-8160142
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160142
EAN/GTIN:
     4056705003859
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Leicht zu beschriften, mit drei Beschriftungsfeldern
  • Mit EURO-Lochung auf Anfrage
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
0,671
Länge innen:
160 mm
Breite innen:
220 mm
Stärke:
90 µ
Weitere Suchbegriffe: druckverschlußbeutel 90µm 160 x 220 mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 160x220mm, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, 8160142, 8.160.142, 81.601.42, polybeutel, zip
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04023*
€ 0,06436*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0512*
€ 0,0668*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,06*
€ 57,89*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 25,25*
€ 58,74*
5 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,25*
€ 58,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,06436*
€ 0,07659
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,05937*
€ 0,07065
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05674*
€ 0,06752
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,05489*
€ 0,06532
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,05223*
€ 0,06215
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04023*
€ 0,04787
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 64,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.