Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Schrumpfhaube, 1250+850x2475mm, 125µ,, transparent mit Seitenfalte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Schrumpfhaube, 1250+850x2475mm, 125µ, transparent, mit Seitenfalte,
PE-Schrumpfhaube, 1250+850x2475mm, 125µ, transparent, mit Seitenfalte,
Artikel-Nr.:
     123TP-8160117
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160117
EAN/GTIN:
     4056705601178
Suchbegriffe:
Schrumpfhaube
schrumpfhaube
  • Bester Schutz vor Nässe, Staub und Verrutschen
  • Optimalen Halt für Ihre Packgüter durch biaxial schrumpfender Folie
  • Geschrumpft äusserst reiss- und durchstossfest
  • Besonders geeignet für schweres Packgut
  • Für Europaletten bis 1800 mm Gesamthöhe (Packgut + Palette)
  • PE-Schrumpfhauben werden lose in Kartons geliefert
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
1,129
Länge innen:
2475 mm
Breite innen:
1250 mm
Stärke:
125 µ
Weitere Suchbegriffe: Schrumpffolie, Haube, Warensicherung, 8160117, 8.160.117, 816.017, schutzfolie, schutzhaube, pe-schrumpfschlauch, schrumpfschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,44101*
€ 4,26101*
Lager 123
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,18*
€ 4,31*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 119,22*
€ 193,84*
5 Tage
22
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 134,31*
€ 215,73*
6 Tage
22
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 134,05*
€ 225,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 215,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.