Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 500x600mm, 50µ,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 500 x 600 mm, 50 µ, transparent
PE-Druckverschlussbeutel, 500 x 600 mm, 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-8160100
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160100
EAN/GTIN:
     4056705601000
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
2,82
Länge innen:
600 mm
Breite innen:
500 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel wiederverschließbar, druckbandbeutel, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, 8160100, 8.160.100, 81.601.00, Druckverschluss-Beutel, polybeutel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,13048*
€ 0,1801*
4 Tage
4499
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,11636*
€ 0,1968*
4 Tage
4499
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11636*
€ 0,19684*
Lager 123
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,14354*
€ 0,19946*
16 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16301*
€ 0,20301*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,19946*
€ 0,23736
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19046*
€ 0,22665
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1808*
€ 0,21515
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,17932*
€ 0,21339
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,17648*
€ 0,21001
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,17454*
€ 0,2077
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,14354*
€ 0,17081
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 99,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.