Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 400x600mm, 50µ,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 400 x 600 mm, 50 µ, transparent
PE-Druckverschlussbeutel, 400 x 600 mm, 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-8160099
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160099
EAN/GTIN:
     4056705600997
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
5,9
Länge innen:
600 mm
Breite innen:
400 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50µ 400 x 600 mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 400 x 600mm, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, 8160099, 8.160.099, 81.600.99, Druckverschluss-Beutel, polybeutel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
23150
500
€ 7,90*
ab € 0,08496*
€ 0,1623*
6 Tage
23150
500
Frei Haus
ab € 0,08496*
€ 0,16234*
500
Frei Haus
ab € 0,10764*
€ 0,16274*
11 Tage
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 0,13811*
€ 0,17911*
Lager 123
500
Frei Haus
ab € 0,11928*
€ 0,1794*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1794*
€ 0,21349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1744*
€ 0,20754
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,15598*
€ 0,18562
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,15302*
€ 0,18209
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1505*
€ 0,1791
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,14828*
€ 0,17645
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11928*
€ 0,14194
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 89,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.