Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Abfallsack, 700x1100mm, 200µ,, blau, Inhalt 120l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Müllsäcke für schwere Abfälle, 700 x 1100 mm, Inhalt 120 l, blau
Müllsäcke für schwere Abfälle, 700 x 1100 mm, Inhalt 120 l, blau
Artikel-Nr.:
     123TP-8160060
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160060
EAN/GTIN:
     4056705101487
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • Besonders stabiler Abfallsack aus LDPE für schwere Abfälle
  • Zur Herstellung werden ausgesuchte Regranulate (i.d.R. aus Prozessabfällen) verwendet
  • Passend für gängige Abfalltonnen und Sackständer
  • Sehr durchstoss- und reissfest
  • Premium-Qualität
  • Verpackt im Karton zu 100 Stück
Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
blau
Gewicht VE in KG:
25,2
Länge innen:
700 mm
Breite innen:
1100 mm
Stärke:
200 µ
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Müllbeutel, Abfallbeutel, Sack, Beutel, Müll, Müllsack, PE-Abfallsäcke, Abfallsäcke, PE, schwere Abfälle, schwerer Müllsack8160060, 8.160.060, 81.600.60, Kunststoffsäcke, kunststoffsack, big bag
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8914*
€ 1,3062*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0347*
€ 1,3547*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 82,22*
€ 119,14*
4 Tage
10
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 79,29*
€ 124,54*
5 Tage
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 78,88*
€ 124,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3062*
€ 1,55438
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2662*
€ 1,50678
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,2245*
€ 1,45716
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2138*
€ 1,44442
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1877*
€ 1,41336
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,1314*
€ 1,34637
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8914*
€ 1,06077
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 130,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.