Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Abfallsack Premium, 700x1100mm, 45µ,, transparent Inhalt 120l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsäcke, 700 x 1100 mm, Inhalt 120 l, transparent
Müllsäcke, 700 x 1100 mm, Inhalt 120 l, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-8160058
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160058
EAN/GTIN:
     4056705600584
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
  • Stabiler Abfallsack in verschiedenen Farben zur einfachen Mülltrennung
  • Umweltfreundlich - die Müllbeutel bestehen aus LDPE
  • Zur Herstellung werden ausgesuchte Regranulate (i.d.R. aus Prozessabfällen) verwendet
  • Passend für gängige Sackständer
  • Sehr durchstoss- und reissfest
  • Premium-Qualität
  • Verpackt im Karton zu 250 Stück
Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
14,34
Länge innen:
700 mm
Breite innen:
1100 mm
Stärke:
45 µ
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsäcke 120 l transparent, abfallsack 120 l, abfallsack, Sack, Beutel, Müll, Müllsack, PE-Abfallsäcke, Abfallsäcke, PE, 8160058, 8.160.058, 81.600.58, Kunststoffsäcke, kunststoffsack
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2754*
€ 0,4261*
10 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3367*
€ 0,4567*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 62,365*
€ 95,255*
4 Tage
36
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 55,175*
€ 95,43*
4 Tage
36
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 55,175*
€ 95,525*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,4261*
€ 0,50706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4061*
€ 0,48326
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,3679*
€ 0,4378
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3579*
€ 0,4259
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3539*
€ 0,42114
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3492*
€ 0,41555
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3454*
€ 0,41103
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2754*
€ 0,32773
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 106,525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.