Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Abfallsack, 700x1100mm, 45µ,, gelb, Inhalt 120l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Müllsäcke, 700 x 1100 mm, Inhalt 120 l, gelb
Müllsäcke, 700 x 1100 mm, Inhalt 120 l, gelb
Artikel-Nr.:
     123TP-8160051
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160051
EAN/GTIN:
     4056705101425
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • Stabiler Abfallsack in verschiedenen Farben zur einfachen Mülltrennung
  • Umweltfreundlich - die Müllbeutel bestehen aus >LDPE
  • Zur Herstellung werden ausgesuchte Regranulate (i.d.R. aus Prozessabfällen) verwendet
  • Passend für gängige Sackständer
  • Sehr durchstoss- und reissfest
  • Premium-Qualität
  • Verpackt im Karton zu 250 Stück
Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
gelb
Gewicht VE in KG:
14,48
Länge innen:
700 mm
Breite innen:
1100 mm
Stärke:
45 µ
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke gelb 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Müllbeutel, Abfallbeutel, Sack, Beutel, Müll, Müllsack, PE-Abfallsäcke, Abfallsäcke, PE, 8160051, 8.160.051, 81.600.51, Kunststoffsäcke, kunststoffsack
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2347*
€ 0,3786*
11 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2967*
€ 0,4067*
4 Tage
24
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 42,48*
€ 79,54*
5 Tage
24
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 42,58*
€ 79,635*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,75*
€ 82,945*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3786*
€ 0,45053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3586*
€ 0,42673
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,3204*
€ 0,38128
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3104*
€ 0,36938
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2971*
€ 0,35355
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2947*
€ 0,35069
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2347*
€ 0,27929
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 94,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.