Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Schrumpfhaube, 850+650x1800mm, 125µ,, transparent mit Seitenfalte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Schrumpfhaube, 850 + 625 x 1800 mm, Stärke 125 µ, transparent
PE-Schrumpfhaube, 850 + 625 x 1800 mm, Stärke 125 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-8160047
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160047
EAN/GTIN:
     4056705101418
Suchbegriffe:
Schrumpfhaube
schrumpfhaube
  • Bester Schutz vor Nässe, Staub und Verrutschen
  • Optimalen Halt für Ihre Packgüter durch biaxial schrumpfender Folie
  • Geschrumpft äusserst reiss- und durchstossfest
  • Besonders geeignet für schweres Packgut
  • Für Paletten im 1/2-Euro Mass bis 1325 mm Gesamthöhe (Packgut + Palette)
  • PE-Schrumpfhauben werden lose in Kartons geliefert
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
0,62
Länge innen:
1800 mm
Breite innen:
850 mm
Stärke:
125 µ
Weitere Suchbegriffe: Schrumpffolie, Haube, Warensicherung, 8160047, 8.160.047, 81.600.47, schutzfolie, schutzhaube, pe-schrumpfschlauch, schrumpfschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,06553*
€ 2,60553*
Lager 123
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,65*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 62,28*
€ 119,24*
4 Tage
16
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 63,24*
€ 120,48*
5 Tage
16
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 62,89*
€ 130,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 132,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.