Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Schrumpfhaube, 1250+850x1800mm, 125µ,, transparent mit Seitenfalte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Schrumpfhaube, 1250 + 850 x 1800 mm, Stärke 125 µ, transparent
PE-Schrumpfhaube, 1250 + 850 x 1800 mm, Stärke 125 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-8160046
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160046
EAN/GTIN:
     4056705101401
Suchbegriffe:
Schrumpfhaube
schrumpfhaube
  • Bester Schutz vor Nässe, Staub und Verrutschen
  • Optimalen Halt für Ihre Packgüter durch biaxial schrumpfender Folie
  • Geschrumpft äusserst reiss- und durchstossfest
  • Besonders geeignet für schweres Packgut
  • Für Europaletten bis 1225 mm Gesamthöhe (Packgut + Palette)
  • PE-Schrumpfhauben werden lose in Kartons geliefert
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
7,6
Länge innen:
1800 mm
Breite innen:
1250 mm
Stärke:
125 µ
Weitere Suchbegriffe: Schrumpffolie, Haube, Warensicherung, 8160046, 8.160.046, 81.600.46, schutzfolie, schutzhaube, pe-schrumpfschlauch, schrumpfschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,53864*
€ 3,19864*
Lager 123
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,23*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 89,75*
€ 146,17*
4 Tage
22
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 105,29*
€ 169,18*
5 Tage
22
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 105,44*
€ 178,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 161,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.