Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 280x400mm, 50µ,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 280 x 400 mm, Stärke 50 µ, transparent
PE-Druckverschlussbeutel, 280 x 400 mm, Stärke 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-8160023
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160023
EAN/GTIN:
     4056705600232
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
12,18
Länge innen:
400 mm
Breite innen:
280 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel wiederverschließbar, druckbandbeutel, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, 8160023, 8.160.023, 81.600.23, Druckverschluss-Beutel, polybeutel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04968*
€ 0,07603*
4 Tage
25400
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,04345*
€ 0,08118*
4 Tage
25400
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04345*
€ 0,08119*
Lager 123
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05528*
€ 0,08399*
10 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06665*
€ 0,08535*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,08399*
€ 0,09995
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,07428*
€ 0,08839
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,07293*
€ 0,08679
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,07115*
€ 0,08467
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,07028*
€ 0,08363
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,05528*
€ 0,06578
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 83,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.