Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 200x300mm, 50µ,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 200 x 300 mm, Stärke 50 µ, transparent
PE-Druckverschlussbeutel, 200 x 300 mm, Stärke 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-8160020
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160020
EAN/GTIN:
     4056705600201
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
6,02
Länge innen:
300 mm
Breite innen:
200 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 200x300mm 50µm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 200x300mm, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, 8160020, 8.160.020, 81.600.20, Druckverschluss-Beutel, polybeutel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03372*
€ 0,06115*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04912*
€ 0,06342*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,22*
€ 54,88*
4 Tage
259
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 22,81*
€ 56,94*
5 Tage
259
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,81*
€ 56,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,06115*
€ 0,07277
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,04937*
€ 0,05875
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,04557*
€ 0,05423
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,04493*
€ 0,05347
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,04362*
€ 0,05191
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03372*
€ 0,04013
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 61,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.