| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-8101580 Herst.-Nr.: 8101580 EAN/GTIN: 4056705068513 |
| |
|
| | |
| - Vorgeöffnete Beutel auf einer Rolle
- 100% recyclerbar
- Für Thermodruck geeignet
- Folie: Klare Folie aus LDPE
- Geringeres Versandvolumen
- Weniger Verbrauch von Füllmaterial
- Wasserdichte und reißfeste Beutel
- Keine zusätzlichen Papieretiketten, da Etikettenbedruckung direkt auf den Beutel gedruckt wird
- Individuelle Bedruckung, Farben und Maße möglich – sprechen Sie uns an
- 304 lfm. pro Rolle
- Gewicht je Rolle: 3,18 kg
- 2000 Beutel pro Rolle
Passende Maschinen verfügbar, auch für Autobag-Maschinen geeignet – Wir beraten Sie gerne! Weitere Informationen: | | Breite: | 102 mm | Farbe: | Transparent | Länge: | 150 mm | Stärke: | 50 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie transpak, 8101580, Kettenbeutel-Systeme, Sharp, LDPE-Schlauchfolie, Beutel |
| | |
| |