Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlband gebläut, 19mm breitx0,5mm, Scheibenwicklung, gewachst


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Stahlband, gebläut, 19 mm breit x 0,5 mm Stärke, in Scheibenwicklung
Stahlband, gebläut, 19 mm breit x 0,5 mm Stärke, in Scheibenwicklung
Artikel-Nr.:
     123TP-7800010
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7800010
EAN/GTIN:
     4056705000100
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
  • Stahl-Umreifungsband für absolute Sicherheit bei der Ladungssicherung
  • Auch für schwere und scharfkantige Ladungen bestens geeignet
  • Geringe Verletzungsgefahr durch dreifach arrondierte Kanten
  • Niedrige Spannungsrelaxion
  • Reissfestigkeit: 8.800 N / 900 kp
  • Kerndurchmesser: 300 mm
  • Gewicht je Scheibe: 30 kg
Weitere Informationen:
Material:
Stahl (gebläut)
Farbe:
schwarz/blau
Gewicht VE in KG:
30
Qualität:
900kp
Länge innen:
405 m
Breite innen:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, umreifungsband 19mm, stahl umreifungsband, umreifungsband stahlband, Stahlband, gebläut, Umreifung, Warensicherung, Stahl, Verpackungsband, 7800010, 7.800.010, 780.000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
60
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 3,3259*
€ 4,1659*
Lager 123
60
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 4,42*
5 Tage
29
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 103,20*
€ 223,71*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 103,9104*
€ 226,6704*
5 Tage
29
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 103,1304*
€ 233,3304*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Kilogramm
€ 4,42*
€ 5,26
pro Kilogramm
ab 180 Kilogramm
€ 3,72*
€ 4,43
pro Kilogramm
ab 300 Kilogramm
€ 3,39*
€ 4,03
pro Kilogramm
ab 600 Kilogramm
€ 3,03*
€ 3,61
pro Kilogramm
ab 1200 Kilogramm
€ 2,91*
€ 3,46
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 2,33*
€ 2,77
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 60 Kilogramm ( entspricht € 265,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.