Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern, 10mm Schenkellänge, für Handheftzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftklammern, 10mm, für Handheftzange mit Winkelamboss
Heftklammern, 10mm, für Handheftzange mit Winkelamboss
Artikel-Nr.:
     123TP-7770211
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7770211
EAN/GTIN:
     4056705702110
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer
  • Geeignet für Handheftzange Regur 31 und Regur 31/4
  • Ideal zur Befestigung von Wellpappe, Vollpappe, Leder u. v. m.
  • Besonders stabil für eine feste Heftung
  • Aus robustem Metall
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Gewicht VE in KG:
0,736
Länge innen:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Heftklammer, 10 mm, 7770211, 777021, 777.021
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00386*
€ 0,01018*
11 Tage
unbekannt
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00752*
€ 0,01082*
4 Tage
13
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 17,85*
€ 42,00*
5 Tage
13
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,95*
€ 42,00*
9 Tage
2
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 19,70*
€ 46,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,01018*
€ 0,01211
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00762*
€ 0,00907
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0069*
€ 0,00821
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00599*
€ 0,00713
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00555*
€ 0,0066
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00386*
€ 0,00459
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 50,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.