| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-7760158 Herst.-Nr.: 7760158 EAN/GTIN: 4056705101579 |
| |
|
| | |
| - Manueller Verschluss möglich
- Wiederverwendbar
- Durchmesser: 3,5 mm
- Anzugskraft: mind. 150 N
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | rot | Gewicht VE in KG: | 1,12 | Qualität: | 150N | Länge innen: | 180 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blitzbinder, Kunststoff, Verschluss, 7760158, 7.760.158, 77.601.58, drillbinder, sackverschluss, Betonbindedraht, kabelbinder, kugelbinder, schnellbinder, twistband |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,03238* | € 0,05707* | | | | | 8 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 3,99* | ab € 0,0336* | € 0,05979* | | | | Lager 123 | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,03496* | € 0,0612* | | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,05042* | € 0,06572* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 45,11* | € 58,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 61,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|