| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-7760057 Herst.-Nr.: 7760057 EAN/GTIN: 4056705600577 |
| |
|
| | |
| - Manüller Verschluss möglich
- Wiederverwendbar
- Durchmesser: 3,5 mm
- Anzugskraft: mind. 130 N
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | rot | Gewicht VE in KG: | 0,881 | Qualität: | 130N | Länge innen: | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blitzbinder rot, blitzbinder, Kunststoff, Verschluss, 7760057, 7.760.057, 77.600.57, drillbinder, sackverschluss, Betonbindedraht, kabelbinder, kugelbinder, schnellbinder, twistband |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,01527* | € 0,036* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 3,99* | ab € 0,01594* | € 0,03796* | | | | Lager 123 | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,01643* | € 0,03867* | | | | | | 10 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,03111* | € 0,04161* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,0296* | € 0,04879* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 38,67* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|