| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-7750038 Herst.-Nr.: 7750038 EAN/GTIN: 4056705101159 |
| |
|
| | |
| - Für PP- und Polyesterband
- Verzinkt, glatt
- Zur Umreifung mit Standard-Spann- und Verschlussgeräten
Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | verzinkt | Gewicht VE in KG: | 3,26 | Breite innen: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen, verschlusshülsen 13 mm, verschlusshülsen, verschlusshülsen kunststoffband, Umreifung, Warensicherung, Metallverschluss, 7750038, 7.750.038, 77.500.38, verschluss, verschlüsse, Metall verschlusshülsen, Metallhülsen, metallklemmen, metallklammern, klemmen, verschlussklammern, metal seals, Kunststoffbandhülsen, hülsen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,02777* | € 0,04761* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 7,90* | ab € 0,01533* | € 0,04853* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,01533* | € 0,04855* | | | | Lager 123 | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,02669* | € 0,05305* | | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 3,99* | ab € 0,03028* | € 0,05324* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 53,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|