Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen, 13mm breit, verzinkt, glatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschlusshülsen, 13 mm breit, verzinkt, Typ: Metallverschlusshülse
Verschlusshülsen, 13 mm breit, verzinkt, Typ: Metallverschlusshülse
Artikel-Nr.:
     776-VH0001
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7750038
EAN/GTIN:
     4056705101159
Suchbegriffe:
PET-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PET-Band
Verschlusshülsen PET
Magazinverschlusshülsen
  • Für PP- und Polyesterband
  • Verzinkt, glatt
  • Zur Umreifung mit Standard-Spann- und Verschlussgeräten
Weitere Informationen:
Breite innen:
13 mm
Material:
Metall
Farbe:
verzinkt
Gewicht VE in KG:
3,26
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen, verschlusshülsen kunststoffbänder 13mm, pet verschlusshülsen, magazinverschlusshülsen 13mm, Metall verschlusshülsen, Metallhülsen, metallklemmen, metallklammern, klemmen, verschlussklammern, metal seals, Kunststoffbandhülsen, hülsen, Umreifung, Warensicherung, Metallverschluss, 7750038, 7.750.038, 77.500.38, verschluss, verschlüsse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02669*
€ 0,05175*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04269*
€ 0,05519*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,65*
€ 47,89*
5 Tage
145
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 15,16*
€ 48,84*
6 Tage
145
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,17*
€ 48,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,89*
€ 56,9891
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,37*
€ 44,4703
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,44*
€ 43,3636
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,60*
€ 39,984
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,08*
€ 38,1752
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,00*
€ 30,94
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,59*
€ 30,4521
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 24,80*
€ 29,512
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 24,65*
€ 29,3335
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02465* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.