| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-7650125 Herst.-Nr.: 7650125 EAN/GTIN: 4056705501256 |
| |
|
| | |
| - Für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung
- Zum Sichern von Kartonagen und Paletten bestens geeignet
- Polypropylen-Band mit geringer Spleissneigung
- Hohes Rückdehnvermögen
- Kerndurchmesser: 406 mm
- Gewicht je Rolle: ca. 12,3 kg
- Auf Anfrage auch individuell bedruckt lieferbar
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen | Farbe: | schwarz | Gewicht VE in KG: | 12,42 | Qualität: | 220kp | Länge innen: | 2000 m | Breite innen: | 16 mm | Stärke: | 0,6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatenband, Umreifungsband, umreifungsband pp 16 x 0,65mm x 2000lfdm, kunststoff halbpalette, pp-umreifungsband 16 mm, PP, Großrolle, Umreifung, Warensicherung, Verpackungsband, 7650125, 7.650.125, 76.501.25, umreifungsbänder, pp-band großrolle, PP-Umreifungsband Großrolle |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 30,33* | € 73,31* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,15* | € 76,57* | | | | | 9 Tage | | | | | € 3,99* | ab € 47,56* | € 81,23* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,47* | € 81,41* | | | | Lager 123 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,22* | € 83,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 2.000 Meter (ab € 0,02411* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|