Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat. Luftpolsterbeutel, 250x350mm, 100µ,, rosa, Noppen auf Außenseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antistatische Luftpolster-Flachbeutel, Breite 250 mm, Länge 350mm, Stärke 100 µ
Antistatische Luftpolster-Flachbeutel, Breite 250 mm, Länge 350mm, Stärke 100 µ
Artikel-Nr.:
     123TP-7340218
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340218
EAN/GTIN:
     4056705402188
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel

Ideal für Versand und Lagerung elektrostatisch empfindlicher Güter

  • Verhindert statische Aufladung
  • Kein Zerbrechen oder Zerkratzen der Ware
  • Staub- und feuchtigkeitsabweisend
  • Spart Versandkosten durch geringes Eigengewicht
  • Einfaches Befüllen durch glatte Innenseite
  • Durch aussenliegende Noppen entstehen keine Noppenabdrücke
  • Verschweissbar
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
rosa
Gewicht VE in KG:
5,64
Länge innen:
350 mm
Breite innen:
250 mm
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, ldpe-beutel 250 x 350 mm, pe-beutel, pe-beutel 100µ, LuPo, Luftpolster, Beutel, Antistatisch, Flachbeutel, Warenschutz, Antistatik, 7340218, 7.340.218, 734.028, luftpolsterfolienbeutel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1500
250
€ 7,90*
ab € 0,2034*
€ 0,3047*
250
Frei Haus
ab € 0,2037*
€ 0,3049*
5 Tage
1500
250
Frei Haus
ab € 0,2034*
€ 0,305*
Lager 123
250
Frei Haus
ab € 0,2213*
€ 0,3363*
8 Tage
5000
250
€ 3,99*
ab € 0,2306*
€ 0,3493*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3363*
€ 0,4002
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3263*
€ 0,3883
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,3212*
€ 0,38223
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3068*
€ 0,36509
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2846*
€ 0,33867
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2313*
€ 0,27525
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,2213*
€ 0,26335
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 84,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.