Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xenial CoEx Recycling Luftpolsterfolie


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Xenial CoEx Recycling Luftpolsterfolie
Xenial CoEx Recycling Luftpolsterfolie
Artikel-Nr.:
     123TP-7340087
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340087
EAN/GTIN:
     4056705068841
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen

Die Xenial Luftpolsterfolie spart Kosten, schont die Umwelt und macht sie zum optimalen Oberflächenschutz für empfindliche Güter. Denn sie bietet trotz geringeren Materialeinsatz die gleiche Schutzwirkung wie herkömmliche Luftpolsterfolien.

Eigenschaften

  • 2-lagig, 50 µ
  • Ideal zum Verpacken empfindlicher Güter
  • Bietet Schutz vor Bruch, Staub, Nässe, Kratzern und extremen Temperaturen
  • Extrem leicht – spart Frachtkosten
  • Sehr gute Reiß- und Durchstoßfestigkeit
  • Auch perforiert lieferbar
  • 10 mm Noppendurchmesser, 4 mm Noppenhöhe
  • 75 mm Kerndurchmesser
  • 530 mm Rollendurchmesser
  • Mit mindestens 50 % Recyclinganteil
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Länge:
100 lfm.
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie, Lupo, Knallfolie, Luftpolster, Lupo-Folie, Oberflächenschutz, Polsterschutz, polstern, Economic, 7340087, Knisterfolie, bläschenfolie, luftkammerfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
1
Frei Haus
ab € 43,98*
€ 66,90*
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,99*
ab € 51,46*
€ 68,56*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 66,90*
€ 79,61
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 64,53*
€ 76,79
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 62,24*
€ 74,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 58,44*
€ 69,54
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 53,95*
€ 64,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 52,07*
€ 61,96
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 50,04*
€ 59,55
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 43,98*
€ 52,34
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,4398* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.